RM-FCR-0700-H7S-CS-C IC07 VHM-povrtalo, cilindrično držalo, ravni utor, v skladu z DIN 212C, za obdelavo zaprtih izvrtin

Št. art.: 1813232
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Vrsta izdelka Povrtalo

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 1813232
    EAN/GTIN 7291075397192
    Številka proizvajalca 1813232
    L-število L24010 68

    Opis

    Opis:

    Izrezovalnik - polni/spajkani, pritrdilni premer, stran stroja (DCONMS) 7,1 mm, dolžina rezalnega roba (L) 31 mm, skupna dolžina (OAL) 109 mm

    Lastnosti:

    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 7,1 mm
    • Dolžina rezalnega roba (L) 31 mm
    • Skupna dolžina (OAL) 109 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico