RM-FCR-0650-H7S-CS-C IC07 VHM-povrtalo, cilindrično držalo, ravni utor, v skladu z DIN 212C, za obdelavo zaprtih izvrtin

Št. art.: 1813231
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Vrsta izdelka Povrtalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1813231
EAN/GTIN 7291075397185
Številka proizvajalca 1813231
L-število L24010 66

Opis

Opis:

Izrezovalnik - polni/spajkani, montažni premer na strani stroja (DCONMS) 6,3 mm, dolžina rezalnega roba (L) 28 mm, skupna dolžina (OAL) 101 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 6,3 mm
  • Dolžina rezalnega roba (L) 28 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 101 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico