RM-FCR-0450-H7S-CS-C IC07 VHM-povrtalo, cilindrično držalo, ravni utor, v skladu z DIN 212C, za obdelavo zaprtih izvrtin

Št. art.: 1813222
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Vrsta izdelka Povrtalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1813222
EAN/GTIN 7291075397147
Številka proizvajalca 1813222
L-število L24010 62

Opis

Opis:

Izrezovalnik - polni / spajkani, montažni premer na strani stroja (DCONMS) 4,5 mm, dolžina rezalnega roba (L) 21 mm, skupna dolžina (OAL) 80 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 4,5 mm
  • Dolžina rezalnega roba (L) 21 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 80 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico