RM-FCR-0300-H7S-CS-C IC07 VHM-povrtalo, cilindrično držalo, ravni utor, v skladu z DIN 212C, za obdelavo zaprtih izvrtin

Št. art.: 1813218
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Vrsta izdelka Povrtalo

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 1813218
    EAN/GTIN 7291075397109
    Številka proizvajalca 1813218
    L-število L24010 58

    Opis

    Opis:

    Izrezovalnik - masivni / spajkani, montažni premer na strani stroja (DCONMS) 3 mm, dolžina rezalnega roba (L) 15 mm, skupna dolžina (OAL) 61 mm

    Lastnosti:

    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 3 mm
    • Dolžina rezalnega roba (L) 15 mm
    • Skupna dolžina (OAL) 61 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico