RM-MTR-1150-H7S-CS-C EVO MTR-VHM-povrtala za visoko hitrostno obdelavo zaprtih izvrtin

Št. art.: 1813191
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Vrsta izdelka Povrtalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1813191
EAN/GTIN 7291075331714
Številka proizvajalca 1813191
L-število L24010 57

Opis

Opis:

Izrezovalnik - polni/spajkani, montažni premer na strani stroja (DCONMS) 12 mm, premer rezalnega roba (DC) 11,5 mm, dolžina rezalnega roba (L) 18 mm, število utorov (NOF) 6, skupna dolžina (OAL) 130 mm, efektivna dolžina (LU) 85 mm

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 9,2 mm
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 12 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 11,5 mm
  • Dolžina rezalnega roba (L) 18 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 6
  • Dolžina vpenjalne palice (LCF) 23 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 130 mm
  • Efektivna dolžina (LU) 85 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico