RM-MTR-1050-H7S-CS-C EVO MTR-VHM-povrtala za visoko hitrostno obdelavo zaprtih izvrtin

Št. art.: 1813187
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Vrsta izdelka Povrtalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1813187
EAN/GTIN 7291075331691
Številka proizvajalca 1813187
L-število L24010 53

Opis

Opis:

Izrezovalnik - masivni/spajkani, premer sedeža na strani stroja (DCONMS) 12 mm, premer rezalnega roba (DC) 10,5 mm, dolžina rezalnega roba (L) 18 mm, število utorov (NOF) 6, skupna dolžina (OAL) 130 mm, efektivna dolžina (LU) 85 mm

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 8,4 mm
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 12 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 10,5 mm
  • Dolžina rezalnega roba (L) 18 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 6
  • Dolžina vpenjalne palice (LCF) 23 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 130 mm
  • Efektivna dolžina (LU) 85 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico