RM-MTR-0950-H7S-CS-C EVO MTR-VHM-povrtala za visoko hitrostno obdelavo zaprtih izvrtin

Št. art.: 1813183
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Vrsta izdelka Povrtalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1813183
EAN/GTIN 7291075331677
Številka proizvajalca 1813183
L-število L24010 52

Opis

Opis:

Izrezovalnik - masivni / spajkani, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 10 mm, premer rezalnega roba (DC) 9,5 mm, dolžina rezalnega roba (L) 18 mm, število žlebov (NOF) 6, skupna dolžina (OAL) 101 mm, efektivna dolžina (LU) 61 mm

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 7,6 mm
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 10 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 9,5 mm
  • Dolžina rezalnega roba (L) 18 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 6
  • Dolžina vpenjalne palice (LCF) 23 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 101 mm
  • Efektivna dolžina (LU) 61 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico