RM-MTR-0700-H7S-CS-C EVO MTR-VHM-povrtala za visoko hitrostno obdelavo zaprtih izvrtin

Št. art.: 1813173
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Vrsta izdelka Povrtalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1813173
EAN/GTIN 7291075331622
Številka proizvajalca 1813173
L-število L24010 1

Opis

Opis:

Izrezovalnik - polni/spajkani, pritrdilni premer, na strani stroja (DCONMS) 8 mm, premer rezalnega roba (DC) 7 mm, dolžina rezalnega roba (L) 15 mm, število rezalnih robov (NOF) 6, skupna dolžina (OAL) 101 mm, efektivna dolžina (LU) 65 mm

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 5,6 mm
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 8 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 7 mm
  • Dolžina rezalnega roba (L) 15 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 6
  • Dolžina vpenjalne palice (LCF) 20 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 101 mm
  • Efektivna dolžina (LU) 65 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico