Kardanski podaljšek 1/4″ 55 mm

Št. art.: 1812564
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Podaljšek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1812564
EAN/GTIN 4010886854396
Številka proizvajalca 1812564
L-število L60160 3007

Opis

Opis:

S krogličnim koncem
Za ročne vtičnice s kvadratnim pogonom po DIN 3120, ISO 1174, s kroglično ključavnico
Predaljšek omogoča kot zasuka do 15°
Vanadijevo jeklo 31CrV3, brušeno, kromirano

Lastnosti:

  • kvadratni pogon [metrični]: 6,3 mm
  • Kvadrat pogona [palec]: 1/4″
  • Skupna dolžina [mm]: 55 mm
  • Material: Krom-vanadijevo jeklo 31CrV3
  • Površina: brušen, kromiran
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico