Dolgo držalo za vstavljanje 1/4″ šesterokotnik - 1/4″ kvadrat

Št. art.: 1811061
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Spojno držalo

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 1811061
    EAN/GTIN 4010886852811
    Številka proizvajalca 1811061
    L-število L60160 5830

    Opis

    Opis:

    Z zunanjim šestkotnikom in zunanjim kvadratom 1/4″ po DIN 3120 - A 6.3 (1/4″)
    Za ročno upravljanje
    Za uporabo z večnamenskim ročajem št. 676 ali ročajem za navor št. 2140

    Lastnosti:

    • Šestkotni pogon [metrični]: 6,3 mm
    • Šestkotni pogon [palec]: 1/4″
    • kvadratni pogon [metrični]: 6,3 mm
    • Kvadrat pogona [palec]: 1/4″
    • Skupna dolžina [mm]: 130 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico