Izvedba:
Glavni material
100 % poliester, oxford, laminiran, vodoodporen 15000 mm, odporen na veter, diha Ret 8, 5, 200 g/m²
Žepi
Zadnji žepi z mezincem in zavihkom
Žep za ravnilo z držalom za nož in žepom za pisalo
Kolenska žepa z zavihkom
Zaščitna žepa za kolena
Prednji žepi z zadrgo
Napetniki za dodatne odstranljive žepe za nohte, CORDURA® žepi za nohte, se prodajajo posebej (2183)
Podrobnosti
Snemljiv žep za osebno izkaznico
Elastični snemljivi naramnice
Snežna oprsnica z samopritrdilni in gumbom za odpiranje
Podaljšan pas na hrbtu
Podloga
Podlog iz prešite odeje
Funkcionalnost
Dihajoč veter in vodo neprepusten material, lepljeni šivi, podloženo
Ojačitev
Ojačana kolena, ojačan spodnji del
Reflex
Reflektivni detajli
Zaključek
Odprt in nastavljiv konec noge z zadrgo in samopritrdilni
Pribor
Člen 2183
Opis:
- Zaščitite se na toplem, ko zagrize mraz
- Prepustne hlače s podlogo iz vetru in vodi odpornega materiala
- Hlače so opremljene s podaljšanim pasom zadaj in zadrgami na straneh, ki segajo do kolen, ter notranjo snežno opno, ki jo je mogoče odpreti
- Druge dobre lastnosti so odstranljive, elastični naramnice in diskretni odsevni detajli na zadnjih žepih in stranskem delu noge
- Certificirane v skladu z EN 342 - zaščitna oblačila za zaščito pred mrazom skupaj z jaknami 4886 in 4881 ter EN 343 - zaščitna oblačila pred slabim vremenom
- Žepi za žeblje, artikel 2183, naprodaj posebej
Standard:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
- EN 343, Class 4,1
- Certified according to EN 342 when used with art 4460, 4881, 4886, 4989 och 4890