Zimske hlače L

Št. art.: 181019779900L
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za hlače/kombinezone

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Normalna moška velikost (telesna višina 176–180 cm)
Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Informacije proizvajalca Velikost INT Obseg pasu cm Obseg bokov cm Korak cm
42 36 44 C42 XS 72 88 77
44 38 46 C44 XS 76 92 78
46 40 48 C46 S 80 96 79
48 42 50 C48 M 84 100 80
50 44 52 C50 M 88 104 81
52 46 54 C52 L 92 108 82
54 48 56 C54 XL 97 112 83
56 50 58 C56 XL 102 116 84
58 52 60 C58 XXL 107 120 84
60 54 62 C60 3XL 112 124 85
62 56 64 C62 3XL 117 128 85
64 58 66 C64 4XL 122 132 85
66 60 68 C66 5XL 128 137 85
68 62 70 C68 5XL 134 142 85
70 64 72 C70 6XL 140 147 85
Vitka moška velikost (telesna višina 182–186 cm)
Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Informacije proizvajalca Obseg pasu cm Obseg bokov cm Korak cm
94 40L 40L C94 (146) 80 96 83
98 42L 42L C98 (148) 84 100 84
102 44L 44L C102 (150) 88 104 85
106 46L 46L C106 (152) 92 108 86
110 48L 48L C110 (154) 97 112 87
114 50L 50L C114 (156) 102 116 88
118 52L 52L C118 (158) 107 120 89
Nižja moška velikost (telesna višina 170–174 cm)
Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Informacije proizvajalca Obseg pasu cm Obseg bokov cm Korak cm
21 38C 38C D21 (84) 78 90 74
22 40C 40C D22 (88) 82 94 74
23 42C 42C D23 (92) 86 98 75
24 44C 44C D24 (96) 90 102 76
25 46C 46C D25 (100) 94 106 77
26 48C 48C D26 (104) 98 110 78
27 50C 50C D27 (108) 103 114 79
28 52C 52C D28 (112) 108 118 80
29 54C 54C D29 (116) 113 122 80
30 56C 56C D30 (120) 118 126 81
31 58C 58C D31 (124) 123 130 81
32 60C 60C D32 (128) 128 134 81
33 62C 62C D33 (132) 133 139 81
34 64C 64C D34 (136) 140 144 81

Tako merite
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
    Barva schwarz
    Univerzalna velikost L
    Vrsta izdelka Hlače za zaščito pred mrazom

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 181019779900L
    EAN/GTIN 7330509399170
    Številka proizvajalca 181019779900L
    L-število L00980 1835

    Opis

    Izvedba:


    Glavni material
    100 % poliester, oxford, laminiran, vodoodporen 15000 mm, odporen na veter, diha Ret 8, 5, 200 g/m²

    Žepi
    Zadnji žepi z mezincem in zavihkom
    Žep za ravnilo z držalom za nož in žepom za pisalo
    Kolenska žepa z zavihkom
    Zaščitna žepa za kolena
    Prednji žepi z zadrgo
    Napetniki za dodatne odstranljive žepe za nohte, CORDURA® žepi za nohte, se prodajajo posebej (2183)

    Podrobnosti
    Snemljiv žep za osebno izkaznico
    Elastični snemljivi naramnice
    Snežna oprsnica z samopritrdilni in gumbom za odpiranje
    Podaljšan pas na hrbtu

    Podloga
    Podlog iz prešite odeje

    Funkcionalnost
    Dihajoč veter in vodo neprepusten material, lepljeni šivi, podloženo

    Ojačitev
    Ojačana kolena, ojačan spodnji del

    Reflex
    Reflektivni detajli

    Zaključek
    Odprt in nastavljiv konec noge z zadrgo in samopritrdilni

    Pribor
    Člen 2183

    Opis:

    • Zaščitite se na toplem, ko zagrize mraz
    • Prepustne hlače s podlogo iz vetru in vodi odpornega materiala
    • Hlače so opremljene s podaljšanim pasom zadaj in zadrgami na straneh, ki segajo do kolen, ter notranjo snežno opno, ki jo je mogoče odpreti
    • Druge dobre lastnosti so odstranljive, elastični naramnice in diskretni odsevni detajli na zadnjih žepih in stranskem delu noge
    • Certificirane v skladu z EN 342 - zaščitna oblačila za zaščito pred mrazom skupaj z jaknami 4886 in 4881 ter EN 343 - zaščitna oblačila pred slabim vremenom
    • Žepi za žeblje, artikel 2183, naprodaj posebej

    Standard:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
    • EN 343, Class 4,1
    • Certified according to EN 342 when used with art 4460, 4881, 4886, 4989 och 4890

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico