Klešče z več ročaji BiM 250mm 1000V VDE serija

Št. art.: 180A.VE
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
Vrsta izdelka Cevne klešče in klešče papiga

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 180A.VE
EAN/GTIN 3662424105289
Številka proizvajalca 180A.VE
L-število L60130 10755

Opis

Opis:

  • Velik ročaj omogoča boljši prenos moči
  • 1000 V VDE test - vsako orodje je testirano do 10.000 voltov
  • Nezdrsljiv oprijem zaradi ročaja iz dvomateriala
  • Konična oblika in zaščita prstov za ergonomski oprijem
  • Dolge čeljusti za lažje delo v zaprtih prostorih

Lastnosti:

  • Teža v gramih: 387

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico