Nihajni ploščati brusilni kolut oblika 1 200x10x51mm 454A60L5V3

Št. art.: 180994
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Rezalna plošča

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 180994
EAN/GTIN 9003171809947
Številka proizvajalca 180994
L-število L50140 2905

Opis

Opis:

To nihalo ravno brusno kolo zagotavlja univerzalni uporaba na visoko legiranih jeklih in HSS. To se doseže z uporaba posebnih koruz in mešanic s sintranimi skormi v kombinaciji s posebnimi sistemi vezave. Najvišje obdelovalne zmogljivosti je mogoče doseči s sintranimi mešanicami korund, kot je 454 A. Naslednja višja raven kakovosti je s smolo vezana plošča VIB-STAR CBN iz Tyrolita.

Lastnosti:

  • Oblika: Naravnost
  • Velikost zrnja: 60
  • Vs/max: 35 m/s.
  • Specifikacija: 3A 601 L5 V3 454
  • dimenzija (D x G x v): 200 x 10 x 51 mm
  • Premer: 200 mm
  • Debelina: 10 mm
  • Izvrtina: 51 mm
  • Ustreznost materiala: HSS, jeklo

Prednosti:

  • Dobra rezalna zmogljivost
  • Univerzalna uporaba
  • Velika ekonomičnost

Uporaba:

  • Za ploščato nihalno brušenje obdelovancev iz visoko legiranih jekel in HSS

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico