6,3 mm (1/4″) Držalo za bite z ročajem D.190 mm

Št. art.: 18073026
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
Vrsta izdelka Držalo za vijačne nastavke

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 18073026
EAN/GTIN 4018754278138
Številka proizvajalca 18073026
L-število L60010 6066

Opis

Opis:

  • Za 1/4″ zunanje šestrobe izvijače
  • DIN 3126/ISO 1173 OBRAZEC C 6,3
  • Ročaj iz plastike, odporne na udarce
  • Notranji 6-kotnik ključ s tlačno vzmet obročka
  • Bite lahko enostavno priključite, varno zaskočite na svoje mesto in jih enostavno znova izvlečete

Lastnosti:

  • Šestkotna vtičnica [palec]: 1/4 ″
  • L1: 75 mm
  • L2: 190 mm
  • Dolžina [mm): 190 mm
  • Teža: 119 g

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico