Diagonalni rezalnik ∙ z zaščitno izolacijo

Št. art.: 1803VDE-22
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
Vrsta izdelka Rezalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1803VDE-22
EAN/GTIN 4000896006137
Številka proizvajalca 1803VDE-22
L-število L60140 1980

Opis

Opis:

  • Spoj brez protiudarcev, gladko teče
  • Vstavljen spoj
  • Induktivno utrjen rezalni rob s poševnim rezilom
  • Trdota rezanja: 60 HRC
  • Ergonomski HAZET 2-komponentni plastični oprijemalni pokrovi (rdeča/rumena)
  • Površina: Kromirana prevlečena z visokim sijajem, zaščitna izolacija
  • IEC 60900:2018, DIN ISO 5749
  • Izdelano v Nemčiji
  • Dimenzije / dolžina: 160 mm
  • Zaščitna izolacija VDE do 1000 V.
  • Neto teža (kg): 0,24 kg

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico