Močni diagonalni rezalniki

Št. art.: 1802-22
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
Vrsta izdelka Rezalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1802-22
EAN/GTIN 4000896006052
Številka proizvajalca 1802-22
L-število L60140 982

Opis

Opis:

Uporaba:
Razred zmogljivosti H
(klavirska žica, kaljena jeklena žica)
  • Zmanjšanje napora s premikanjem točke vrtenja do rezalnega roba
  • Ponarejen dizajn
  • Spoj brez protiudarcev, gladko teče
  • Spoj
  • Induktivno utrjen rezalni rob s poševnim rezilom
  • Trdota rezanja: 64 HRC
  • Ergonomski HAZET 2-komponentni plastični oprijemalni pokrovi (modra/črna)
  • Površina: Kromirana z visokim sijajem
  • DIN ISO 5749
  • Izdelano v Nemčiji
  • Dimenzije / dolžina: 180 mm
  • Neto teža (kg): 0,27 kg

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico