Nastavljive klešče s kromirano prevleko 250 mm

Št. art.: 180
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
Vrsta izdelka Večfunkcijske klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 180
EAN/GTIN 3148511414996
Številka proizvajalca 180
L-število L60130 1103

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Idealno za težaven dostop: dolge, tanke čeljustiDvojna toplotna obdelava čeljusti: visoka odpornost proti obrabi, trdota 60/62 HRkromirana.

Lastnosti:

  • A [mm]: 30
  • B [mm]: 30
  • C [mm]: 35
  • E [mm]: 8
  • E1 [mm]: 14
  • L [mm]: 250
  • L1 [mm]: 58
  • [g]: 320

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico