Voziček za orodje

Št. art.: 179NXL-8-VW/243
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka delavniški voziček

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 179NXL-8-VW/243
EAN/GTIN 4000896220250
Številka proizvajalca 179NXL-8-VW/243
L-število L60140 4584

Opis

Opis:

Uporaba:
Učinkovita, mobilna organizacija orodij
  • Komplet VW/AUDI
  • Glej tudi:
    - Obseg dodatkov za AUDI 0-2500-163/86
  • 7 ploščati predali in 1 visok predal
  • Barva RAL 7012 (bazaltno siva)
  • Skupaj z 243-delni nabor orodij v sistemu varnostnih ploščic vložek iz mehke pene
Delovne površine
  • Znatno povečana skladiščna in delovna površina iz nerjavečega jekla
  • Popolnoma zaprta delovna površina ščiti notranjost nosilca v primeru razlitja tekočin
  • Vmesniki, integrirani v delovno površino za dodatno opremo, kot so držala za prenosnike in dodatni moduli
  • Delovna površina iz nerjavečega jekla
  • Posebna zaščita z visokokakovostnimi plastičnimi čepi
Ohišje/pogonska ročica
  • Izjemno robustna zasnova zahvaljujoč dvostenski konstrukciji
  • Celotna varjena konstrukcija celotnega telesa za vsakodnevno trdo uporabo v delavnici
  • Optimizirana zaščita robov na vseh štirih vogalih z resnično zaščito pred udarci zahvaljujoč konceptu notranjega blaženja
  • Ergonomsko optimiziran ročaj za boljše manevriranje
  • Ročaj iz brušenega nerjavečega jekla
Koncept zapore
  • Ergonomsko urejen položaj stranske ključavnice za izboljšano upravljanje ščiti ključ in ključavnico pred poškodbami
  • Visoko varen sistem zaklepanja s tehnologijo centralnega zaklepanja za optimalno zaščito vaše lastnine
  • centralno zaklepanje s 2-stopenjskim zaklepanjem
    • , ki ga je mogoče zakleniti s ključavnico valja s 2 zložljivimi ključi
    • Vzajemno izvlečno zaklepanje za minimalno nevarnost prevrnitve
Koncept predala
  • Samodejno hranjenje in vzajemno zaklepanje predalov preprečuje nenamerno odpiranje
  • 100 % izvlek s teleskopskimi vodili s krogličnim ležajem
  • Zasnova predala za optimalno uporabo notranjosti
  • Sprednje strani predalov za optimalno rokovanje
  • Prevleka predalov, odporna na umazanijo, za enostavno čiščenje
Visokozmogljiva šasija
  • Velika težka kolesa z natančnimi krogličnimi ležaji in dvojnim krogličnim obročem v vrtljivem ležaju, enostavno premikanje tudi pri visoki dinamični obremenitvi
  • 2 vrtljiva kolesa z dvojnim naslonom: Zavorni valj preprečuje premikanje, zavorni vrtljivi ležaj preprečuje vrtenje vrtljivih koles, npr. Na nagnjenih površinah
  • Zaščitni obroč preprečuje vdor umazanije in niti
  • Elastični valji omogočajo gladko delovanje
  • Skupna nosilnost (dinamična): 750 kg
  • Skupna nosilnost (statična): 1000 kg
  • Delovna površina: Nerjaveče jeklo
  • Nosilnost na predal: 40 kg
  • Barva: RAL 7012
  • Dimenzije / dolžina: 959 mm x 518 mm x 1020 mm
  • Neto teža (kg): 125 kg
  • Predali, ploščati: 7 x 81 x 696 x 398 mm
  • Predali, visoki: 1 x 166 x 696 x 398 mm
  • Velikost predala za sistem naročil: 4/3+
  • Število fiksnih koles: 2 (∅ 125 mm)
  • Število koles: 2 (∅ 125 mm)
  • Število orodij: 243

Obseg dobave:

  • 179NXL-8-VW
  • 163-367/31
  • 163-369/104
  • 163-370/9
  • 163-371/7
  • 163-372/25
  • 163-373/39
  • 163-374/27

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico