Voziček za orodje

Št. art.: 179NX-7/65ALU
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka delavniški voziček

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 179NX-7/65ALU
EAN/GTIN 4000896219117
Številka proizvajalca 179NX-7/65ALU

Opis

Opis:

Uporaba:
Učinkovita, mobilna organizacija orodij
  • Razvit z vodilnimi avtomobilskimi proizvajalci
  • Obdelava aluminijastih delov karoserije s posebnimi orodji, npr. Na čistih aluminijastih telesih in aluminijastih sestavnih delih kompozitnih teles
  • Rdeča oznaka orodja označuje posebno uporabo orodja na aluminijastih ali mešalnih delovnih postajah
  • Delavniški voziček 5NX-7-RAL 3020: 179 5 ploščati in 2 visoki predali
  • Skupaj s 65-delno aluminijasto paleto orodij za karoserijo
  • Obdelava aluminijastih delov karoserije s posebnimi orodji, npr. Na čistih aluminijastih telesih in aluminijastih sestavnih delih kompozitnih teles
  • Na primer AUDI Q7 Year 2015 → ∙ A2 (delno) ∙ A6 Year 2011 ∙ A8 ∙ R8 → ∙ TT
    BMW serije 5 ∙ 6 Serija ∙ Z8
    LAND ROVER Defender
    mitsubishi -MiEV Year 2009 → 2016 PORSCHE Cayenne Year 2018 → VW Touareg Year 2018 →

  • Rdeča oznaka orodja označuje posebno uporabo orodja na aluminijastih ali mešalnih delovnih postajah
Delovne površine
  • Znatno povečanje skladiščne in delovne površine v plastiki (179 N) ali Nerjaveče jeklo (179 NX)
  • Popolnoma zaprta delovna površina ščiti notranjost nosilca v primeru razlitja tekočin
  • Vmesniki, integrirani v delovno površino za dodatno opremo, kot so držala za prenosnike in dodatni moduli
Ohišje/pogonska ročica
  • Izjemno robustna zasnova zahvaljujoč dvostenski konstrukciji
  • Celotna varjena konstrukcija celotnega telesa za vsakodnevno trdo uporabo v delavnici
  • Optimizirana zaščita robov na vseh štirih vogalih z resnično zaščito pred udarci zahvaljujoč konceptu notranjega blaženja
  • Ergonomsko optimiziran ročaj za boljše manevriranje
Koncept zapore
  • Ergonomsko urejen položaj stranske ključavnice za izboljšano upravljanje ščiti ključ in ključavnico pred poškodbami
  • Visoko varen sistem zaklepanja s tehnologijo centralnega zaklepanja za optimalno zaščito vaše lastnine
  • centralno zaklepanje s 2-stopenjskim zaklepanjem
    • , ki ga je mogoče zakleniti s ključavnico valja s 2 zložljivimi ključi
    • Vzajemno izvlečno zaklepanje za minimalno nevarnost prevrnitve
Koncept predala
  • Samodejno hranjenje in vzajemno zaklepanje predalov preprečuje nenamerno odpiranje
  • 100 % izvlek s teleskopskimi vodili s krogličnim ležajem
  • Zasnova predala za optimalno uporabo notranjosti
  • Sprednje strani predalov za optimalno rokovanje
  • Prevleka predalov, odporna na umazanijo, za enostavno čiščenje
Visokozmogljiva šasija
  • Velika težka kolesa z natančnimi krogličnimi ležaji in dvojnim krogličnim obročem v vrtljivem ležaju, enostavno premikanje tudi pri visoki dinamični obremenitvi
  • 2 vrtljiva kolesa z dvojnim naslonom: Zavorni valj preprečuje premikanje, zavorni vrtljivi ležaj preprečuje vrtenje vrtljivih koles, npr. Na nagnjenih površinah
  • Zaščitni obroč preprečuje vdor umazanije in niti
  • Elastični valji omogočajo gladko delovanje

Assistent 179 N-6 – 9:
  • Plastična delovna površina, odporna proti topilom
  • Kovinski ročaj za vožnjo, črn praškasto lakiran
Assistent 179 NX-6 – 8:
  • Delovna površina iz nerjavečega jekla
  • Posebna zaščita z visokokakovostnimi plastičnimi čepi
  • Ročaj iz brušenega nerjavečega jekla
  • Skupna nosilnost (dinamična): 540 kg
  • Skupna nosilnost (statična): 1000 kg
  • Delovna površina: Nerjaveče jeklo
  • Nosilnost na predal: 25 kg
  • Barva: RAL 3020
  • Dimenzije / dolžina: 786 mm x 518 mm x 1020 mm
  • Neto teža (kg): 90 kg
  • Predali, ploščati: 5 x 81 x 522 x 398 mm
  • Predali, visoki: 2 x 166 x 522 x 398 mm
  • Velikost predala za sistem naročil: 3/3+
  • Število fiksnih koles: 2 (∅ 125 mm)
  • Število koles: 2 (∅ 125 mm)
  • 65-delni, vsebina:
  • 2 klešče za oprijem, tanke, ravne čeljusti
  • 2 klešče za oprijem, tanka, ena ukrivljena čeljust
  • 2 klešče za ročaj, ena vrtljiva čeljust, dolžina: 250 mm
  • 3 klešče za oprijem, vzporedno vpenjanje, dolžina: 250 mm
  • 4 klešče za oprijem, kombinirana oblika čeljusti, dolžina: 190 mm
  • 1 univerzalne klešče za oprijem, dolžina: 300 mm
  • 1 univerzalne klešče, dolžina: 250 mm
  • 1 ročice za razstavljanje, dolžina: 250 mm
  • 1-kotno strgalo z rezilom, zamenljivo
  • 1 Rabitz klešče, dolžina: 250 mm
  • 4 različnih pesti
  • 2 izbočene žlice, različne dolžine
  • 1 upogibno železo, posebno jeklo z usnjenim vložkom
  • 1 klešče za zlaganje, 45° ukrivljene
  • 1 nosilec ohišja, les, ploščat
  • 1 držalo za karoserijo, les, pol okrogel
  • 2 različnih kartotek telesa
  • 1 file telesa (350 x 430 mm), fino
  • 1 datoteka za telo (350 x 430 mm), groba
  • 1 izbočeno kladivo
  • 1 aluminijasto kladivo
  • 6 različnih plastičnih zaščitnih kladiv
  • 1 dleta za telo, širina rezila 26 mm
  • 1 škarje za pločevino, levo rezanje
  • 1 škarje za pločevino, desno rezanje
  • klešče za vtiskovanje z 1 luknjami, dolžina: 300 mm
  • 1 žična krtača
  • 1 ključavničarsko kladivo, 300 g..
  • 1 ključavničarsko kladivo, 500 g..
  • 1 angleško kladivo
  • 2 klešče za streme, majhne
  • 2 klešče za streme, velike
  • 1 igla za peresa, 240 mm
  • 1 raven rob, raven, 500 mm
  • 1 dimenzija jermena valja, 5 m..
  • 1 magnetna palica, prožna
  • 1 klešče za klešče
  • 1 punch set, 6 kosov
  • 2 vijačne objemke
  • Število orodij: 65

Obseg dobave:

  • 179NX-7-RAL3020
  • 161T-179N/4
  • 180-38
  • 750/6-1-RAL3002
  • 822RAL3002
  • 1917N
  • 1919N
  • 1921
  • 1934-1
  • 1934-7
  • 1952-28RAL3002
  • 1952-35RAL3002
  • 1953N-30RAL3002
  • 1953N-45RAL3002
  • 1961L-2
  • 1961R-2
  • 1975
  • 1976
  • 2150
  • 2154N-5