Pritrditev držala

Št. art.: 179N-75
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
Vrsta izdelka Naprava za kovičenje slepih zakovic

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 179N-75
EAN/GTIN 4000896241835
Številka proizvajalca 179N-75
L-število L60140 5564

Opis

Opis:

  • Nosilec Vig za primež 2175 N.
  • Za delavniške vozičke Assistent 179 N ∙ 179 NX ∙ 179 NXL ∙ 179 NXXL leto 1.7.2019 →
  • Enostavna namestitev na delovno površino na desni strani nosilca
  • Vključno z montažnim materialom (vijaki in podložkami) za primež 2175 N.
  • Enostavna namestitev vrat 179 N-21, držala za prenosni računalnik 179 W-42 in osnovnega držala 179 W-40 z nameščenim primežem
  • Površina: Praškasto lakirana, črna
  • Izdelano v Nemčiji

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico