Voziček za orodje

Št. art.: 179N-7-RAL3020
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka delavniški voziček

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 179N-7-RAL3020
EAN/GTIN 4000896220212
Številka proizvajalca 179N-7-RAL3020
L-število L60140 5495

Opis

Opis:

Uporaba:
Učinkovita, mobilna organizacija orodij
  • Vozički za orodje, material in montažo
  • 5 nizki in 2 visoki predali
  • Barva RAL 3020 (rdeča)
Delovne površine
  • Znatno povečanje skladiščne in delovne površine v plastiki (179 N) ali Nerjaveče jeklo (179 NX)
  • Popolnoma zaprta delovna površina ščiti notranjost nosilca v primeru razlitja tekočin
  • Vmesniki, integrirani v delovno površino za dodatno opremo, kot so držala za prenosnike in dodatni moduli
Ohišje/pogonska ročica
  • Izjemno robustna zasnova zahvaljujoč dvostenski konstrukciji
  • Celotna varjena konstrukcija celotnega telesa za vsakodnevno trdo uporabo v delavnici
  • Optimizirana zaščita robov na vseh štirih vogalih z resnično zaščito pred udarci zahvaljujoč konceptu notranjega blaženja
  • Ergonomsko optimiziran ročaj za boljše manevriranje
Koncept zapore
  • Ergonomsko urejen položaj stranske ključavnice za izboljšano upravljanje ščiti ključ in ključavnico pred poškodbami
  • Visoko varen sistem zaklepanja s tehnologijo centralnega zaklepanja za optimalno zaščito vaše lastnine
  • centralno zaklepanje s 2-stopenjskim zaklepanjem
    • , ki ga je mogoče zakleniti s ključavnico valja s 2 zložljivimi ključi
    • Vzajemno izvlečno zaklepanje za minimalno nevarnost prevrnitve
Koncept predala
  • Samodejno hranjenje in vzajemno zaklepanje predalov preprečuje nenamerno odpiranje
  • 100 % izvlek s teleskopskimi vodili s krogličnim ležajem
  • Zasnova predala za optimalno uporabo notranjosti
  • Sprednje strani predalov za optimalno rokovanje
  • Prevleka predalov, odporna na umazanijo, za enostavno čiščenje
Visokozmogljiva šasija
  • Velika težka kolesa z natančnimi krogličnimi ležaji in dvojnim krogličnim obročem v vrtljivem ležaju, enostavno premikanje tudi pri visoki dinamični obremenitvi
  • 2 vrtljiva kolesa z dvojnim naslonom: Zavorni valj preprečuje premikanje, zavorni vrtljivi ležaj preprečuje vrtenje vrtljivih koles, npr. Na nagnjenih površinah
  • Zaščitni obroč preprečuje vdor umazanije in niti
  • Elastični valji omogočajo gladko delovanje

Assistent 179 N-6 – 9:
  • Plastična delovna površina, odporna proti topilom
  • Kovinski ročaj za vožnjo, črn praškasto lakiran
Assistent 179 NX-6 – 8:
  • Delovna površina iz nerjavečega jekla
  • Posebna zaščita z visokokakovostnimi plastičnimi čepi
  • Ročaj iz brušenega nerjavečega jekla
  • Skupna nosilnost (dinamična): 540 kg
  • Skupna nosilnost (statična): 1000 kg
  • Delovna površina: Plastika, odporna na topila, z integriranimi predelki za shranjevanje
  • Nosilnost na predal: 25 kg
  • Barva: RAL 3020
  • Izdelano v Nemčiji
  • Dimenzije / dolžina: 785 mm x 518 mm x 1020 mm
  • Neto teža (kg): 90 kg
  • Predali, ploščati: 5 x 81 x 522 x 398 mm
  • Predali, visoki: 2 x 166 x 522 x 398 mm
  • Velikost predala za sistem naročil: 3/3+
  • Število fiksnih koles: 2 (∅ 125 mm)
  • Število koles: 2 (∅ 125 mm)