Komplet držal za dve škatli L-Boxx ∙ 515 mm x 441 mm x 496 mm

Št. art.: 179N-51
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
Številka izdelka 179N-51
EAN/GTIN 4000896243051
Številka proizvajalca 179N-51
L-število L60140 5523

Opis

Opis:

  • Komplet nosilca ∙ za dve L-škatli
  • Nosilec z dvema policama
  • Za montažo na delavniške vozičke Assistent 179 ∙ 179 XL ∙ 179 XXL ∙ 179 N ∙ 179 NX ∙ 179 NXL ∙ 179 NXXL ∙ 179 NXXL-8 D ∙ 179 NW
  • Izbirno razširljiv s 179 N-510 za tri L-BOXX
  • Vsebina:
    − 1 x nosilec − 2 x
    police (179 N-510)
  • Izdelano v Nemčiji
  • Dimenzije / dolžina: 515 mm x 441 mm x 496 mm

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico