Nosilec za eno škatlo L-Boxx ∙ 528 mm x 144 mm x 50 mm

Št. art.: 179N-50
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
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
Številka izdelka 179N-50
EAN/GTIN 4000896243068
Številka proizvajalca 179N-50
L-število L60140 5782
Proizvajalec HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Nosilec za L-Boxx
  • Za montažo na delavniške vozičke Assistent 179 N ∙ 179 NX ∙ 179 NXL ∙ 179 NXXL ∙ 179 NW ∙ 179 NXXL-8 D
  • Izdelano v Nemčiji
  • Dimenzije / dolžina: 528 mm x 144 mm x 50 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico