Držalo za tablični računalnik

Št. art.: 179N-45
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
Vrsta izdelka Odlagalna polica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 179N-45
EAN/GTIN 4000896224210
Številka proizvajalca 179N-45
L-število L60140 4607

Opis

Opis:

  • Držalo za tablete
  • Za delavniške vozičke Assistent 177 ∙ 178 N ∙ 179 N ∙ 179 NX ∙ 179 NXL ∙ 179 NXXL ∙ 179 NXXL-8 D in delovno mizo Assistent 177 W.
  • Varen vpenjalni mehanizem deluje za vse običajne modele tabličnih/osebnih računalnikov z velikostjo med 120 in 222 mm
  • Univerzalno primeren za Apple iPad ∙ mini ∙ Air ∙ Pro, Amazon Kindle ∙ Fire, Samsung Galaxy Tab, Google Nexus, Asus Transformer, Microsoft površinsko
    uporabo tablet z zaščitnim pokrovom ali primeru mogoče
  • Napenjalna vzmet omogoča hitro vstavljanje in odstranjevanje
  • Križne čeljusti z vgrajenim nosilcem iz penaste gume zagotavljajo varno držanje brez poškodb naprave
  • Nastavljiv namestitveni nosilec s klobučevino in gumijastim pokrovčkom za dodatno varnost pri navpični poravnavi nosilca za tablični računalnik – tako preprečite, da bi naprava padla iz njega
  • Individualno nastavljive vpenjalne čeljusti – brez funkcionalnih okvar krmilnih elementov na napravi
  • Hitro preklapljanje med pokončno in ležečo usmerjenostjo tabličnega računalnika ni mogoče
  • Namestitev na okrogle cevi (največ 30 mm) in delovne plošče je možna
    pritrditev držala s vpenjalnim vijakom
  • Izdelano v Nemčiji
Upoštevajte opombo o aplikaciji

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico