Zabojnik za papir

Št. art.: 179N-33
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
Vrsta izdelka Koš za papir

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 179N-33
EAN/GTIN 4000896236206
Številka proizvajalca 179N-33
L-število L60140 4911

Opis

Opis:

  • Predal za recikliranje
  • Za delavniške vozičke Assistent 167-3 ∙ 177 ∙ 178 N ∙ 179 N ∙ 179 NX ∙ 179 NXL ∙ 179 NXXL ∙ 179 NXXL-8 D in delovno mizo Assistent 177 W ∙ 179 W ∙ 179 NW
  • Izdelano v Nemčiji

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico