Vrtljivo kolesce ∙ z zavoro

Št. art.: 179N-011ESD
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
Vrsta izdelka Kolesni pokrov

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 179N-011ESD
EAN/GTIN 4000896225385
Številka proizvajalca 179N-011ESD

Opis

Opis:

  • Vrtljivo kolo z zavoro ⌀ 125 mm
  • Različica ESD- (elektrostatična razelektritev)
  • Za naknadno vgradnjo delavniških vozičkov HAZET Assistent 167 XXL ∙ 178 N ∙ 179 ∙ 179 N ∙ 179 NX
  • Za preprečevanje poškodb električnih komponent in uporabe v požarnem in eksplozivnem okolju
  • Zatezni moment: 15 Nm

__LW_PS_TAG__}

Nepravilni ali okvarjeni nadomestni deli ali njihova nepravilna namestitev lahko povzročijo poškodbe, okvare ali popolno okvaro naprave.
Če so uporabljeni neodobreni nadomestni deli ali nepravilno nameščeni, se zasežejo vsi zahtevki za garancijo, Service, odškodnino za škodo in odgovornost do proizvajalca ali njegovih zastopnikov, trgovcev in zastopnikov.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico