Klešče za pritrdilne obročke - ravne

Št. art.: 179A.23
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
    Vrsta izdelka Večfunkcijske klešče

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 179A.23
    EAN/GTIN 3148518230742
    Številka proizvajalca 179A.23
    L-število L60130 3392

    Opis

    Opis:

    • Prednosti izdelka: Konci žice klavirja: zelo odporni na zvijanje
    • Dolge konice, nagnjene pod kotom 10° za optimalno pritrditev pritrdilnih obročkov
    • Barvna oznaka: Prihranek časa
    • Pokrovi iz nedrsečega granitnega PVC.

    Lastnosti:

    • d [mm]: 2,2
    • d min. - max. [mm]: 40 - 100
    • L [mm]: 215
    • [g]: 300

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico