{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ | 125 mm | |
Debelina | 3 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | Karbidna trdina | |
maksimalna globina zareze ae maks | 42 mm | |
⌀ izvrtine | 22 mm | |
Število zob Z | 26 | |
Število izvrtin za sojemalni element | 5 | |
⌀ izvrtine za sojemalni element | 4,4 mm | |
Izvrtina za sojemalni element, delilni krog | 31,5 mm | |
primerni adapter | 179902 125 | |
Podajanje fz v jeklo < 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Opremljenost | HM | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Vrsta izdelka | List krožne žage |
Številka izdelka | 179930 125X3 | |
EAN/GTIN | 4045197887115 | |
Številka proizvajalca | 179930 125X3 |