List krožne žage, neprevlečeni, ⌀ × debelina: 100X3mm

Št. art.: 179925 100X3
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
26 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ × debelina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Rezalni material: Karbidna trdina
  • Opremljenost: HM

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

100 mm
Debelina 3 mm
Prevleka neprevlečeni
Rezalni material Karbidna trdina
maksimalna globina zareze ae maks 32 mm
⌀ izvrtine 16 mm
Število zob Z 16
Število izvrtin za sojemalni element 4
⌀ izvrtine za sojemalni element 4,4 mm
Izvrtina za sojemalni element, delilni krog 25,5 mm
primerni adapter 179907 63; 80; 100
Podajanje fz v aluminij s kratkimi odrezki 0,02 mm
Opremljenost HM
maksimalna globina reza 34 mm
Primerno za material Kovina
Notranje hlajenje ne
Vrsta izdelka List krožne žage

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 179925 100X3
Kopiraj
EAN/GTIN 4045197887078
Kopiraj
Številka proizvajalca 179925 100X3
Kopiraj
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
primerno za / [m/min]
N
Koda ISO:
300
Al > 10% Si
primerno za / [m/min]
N
Koda ISO:
150
mokro maks.
primerno za / [m/min]
 
Zrak
primerno za / [m/min]
 

Opis

Izvedba:

List krožne žage s karbidno trdino GARANT za izredno globoke reze. Neenakomerna delitev žaginih listov zagotavlja miren tek. Priporočamo radialno pogrezanje, da se zmanjšajo vibracije in podaljša življenjska doba orodja.
Substrat iz karbidne trdine. Oblika in število zob specialno za obdelavo aluminija.