Delovne hlače Craftsman z raztegljivo črno barvo C46

Št. art.: 179918609900C46
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
    Barva schwarz
    Konfekcijska velikost DE 46
    Vrsta izdelka Delovne hlače

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 179918609900C46
    EAN/GTIN 7330509862780
    Številka proizvajalca 179918609900C46

    Opis

    Izvedba:


    Glavni material
    65 % poliester, 35 % bombaž, keper, 300 g/m²

    Žepi
    Zadni žepi z mehi
    Žepi za zaščito kolen
    Ojačan žep za ravnilo z držalom za nož in žep za pisalo
    Žep za noge z mehi, žep za pisalo, žep za prožni telefon in dva velika žepa sta bila eden je z zadrgo, odstranljiv žep za osebno izkaznico
    Vložni žep z raztegljivo ploščo

    Podrobnosti
    Odstranljiv žep za osebno izkaznico
    Široke zanke na hrbtu in straneh, dve pasni zanki na straneh z gumbom za zanko kladiva, ena pasna zanka z D-obročem na sprednji strani. Široka zanka za pas zadaj
    Držalo za nož z gumbom
    Plastična zadrga
    Vnotranji šiv na nogah s 3-igelnim šivom
    Kovinski gumbi
    D obroček v pasu

    Reflex
    Reflektivni detajli na nogah

    Odbitek
    Kordura®-stretch ojačeni kolenski žepi, CORDURA® ojačan spodnji del nog, CORDURA® ojačan zadnji žep

    Zaključek
    Zadnji del nog z ojačitvijo na hrbtu

    Funkcionalnost
    Raztegljive plošče na sprednjem delu, kolenih, jermenu na hrbtu, sprednjih žepih, teleščkih in mednožju

    Opis:

    • Udobne, prožne obrtniške hlače, ki ne prepuščajo ničesar naključju, ko gre za vzdržljivost, udobje in praktične podrobnosti
    • Hlače so neverjetno raztegljive v 4 smereh na sprednjem delu, tele in jermenu ter v 2 smereh v mednožju
    • V spodnjem delu se odpirajo žepi za kolenske blazinice z raztegljivim materialom CORDURA®
    • Če želite delati prosto in popolnoma osredotočeno, so te obrtniške hlače oblačilo za vas

    Standard:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico