Delovne hlače Craftsman z raztegljivimi hlačami temne mornarice/črne barve C150

Št. art.: 179918608699C150
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
Barva marineblau / schwarz
Konfekcijska velikost DE 150
Vrsta izdelka Delovne hlače

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 179918608699C150
EAN/GTIN 7330509862186
Številka proizvajalca 179918608699C150

Opis

Izvedba:


Glavni material
65 % poliester, 35 % bombaž, keper, 300 g/m²

Žepi
Zadni žepi z mehi
Žepi za zaščito kolen
Ojačan žep za ravnilo z držalom za nož in žep za pisalo
Žep za noge z mehi, žep za pisalo, žep za prožni telefon in dva velika žepa sta bila eden je z zadrgo, odstranljiv žep za osebno izkaznico
Vložni žep z raztegljivo ploščo

Podrobnosti
Odstranljiv žep za osebno izkaznico
Široke zanke na hrbtu in straneh, dve pasni zanki na straneh z gumbom za zanko kladiva, ena pasna zanka z D-obročem na sprednji strani. Široka zanka za pas zadaj
Držalo za nož z gumbom
Plastična zadrga
Vnotranji šiv na nogah s 3-igelnim šivom
Kovinski gumbi
D obroček v pasu

Reflex
Reflektivni detajli na nogah

Odbitek
Kordura®-stretch ojačeni kolenski žepi, CORDURA® ojačan spodnji del nog, CORDURA® ojačan zadnji žep

Zaključek
Zadnji del nog z ojačitvijo na hrbtu

Funkcionalnost
Raztegljive plošče na sprednjem delu, kolenih, jermenu na hrbtu, sprednjih žepih, teleščkih in mednožju

Opis:

  • Udobne, prožne obrtniške hlače, ki ne prepuščajo ničesar naključju, ko gre za vzdržljivost, udobje in praktične podrobnosti
  • Hlače so neverjetno raztegljive v 4 smereh na sprednjem delu, tele in jermenu ter v 2 smereh v mednožju
  • V spodnjem delu se odpirajo žepi za kolenske blazinice z raztegljivim materialom CORDURA®
  • Če želite delati prosto in popolnoma osredotočeno, so te obrtniške hlače oblačilo za vas

Standard:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico