{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Schaftausführung | z navojem | |
Innenkühlung | da | |
L1 | 35 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 36,8 mm | |
⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 24 mm | |
Aufnahmegewinde M | M12 | |
Število pritrdilnih izvrtin | 3 | |
Pritrdilne izvrtine za delilni krog | 17,5 mm | |
Garnitura vpenjalnih vijakov | 219985 (TX15; 4,2 Nm) | |
Vrsta izdelka | Vpenjalo za žagine liste |
Številka izdelka | 179907 40/50 | |
EAN/GTIN | 4045197942067 | |
Številka proizvajalca | 179907 40/50 | |
Proizvajalec | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |