{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ | 100 mm | |
Debelina | 3 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 1837 | |
⌀ izvrtine | 22 mm | |
Število zob Z | 80 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Vrsta izdelka | List krožne žage |
Številka izdelka | 179800 100X3 | |
EAN/GTIN | 4045197246523 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
List krožne žage VHM DIN 1837 A fino ozobje, neprevlečeni, ⌀×debelina: 100X3mm
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
280,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
35 kosov na zalogi
387,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
64 kosov na zalogi
370,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
⌀ izvrtine | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne |
Rezalni material | VHM | VHM | VHM |
Debelina | 3 mm | 1,5 mm | 2 mm |
Število zob Z | 80 | 44 | 42 |
Vrsta izdelka | List krožne žage | List krožne žage | List krožne žage |