Craftsman Piratske kratke hlače 4-smerno raztegljive črne C50

Št. art.: 179716449900C50
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
Barva schwarz
Konfekcijska velikost DE 50
Vrsta izdelka Delovne hlače

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 179716449900C50
EAN/GTIN 7330509872444
Številka proizvajalca 179716449900C50

Opis

Izvedba:


Glavni material
93 % poliamid, 7 % elastan, Dobby, 4-smerno raztegljiv, 295 g/m²

Žepi
Zadnja žepa z mezincem
Noge z mezincem in zavihkom, z samopritrdilni zapiranjem in notranjim žepom za telefon iz mrežice, Žep na nogi z zadrgo
Žepi za zaščito kolen
Ojačan žep za ravnilo z držalom za nož in žepom za pisalo
Vhodni žepi
Žepi za nohte - izjemno široki, opremljeni z držali za orodje in dodatnimi predali za orodje ter dodatnimi žepi z zadrgo

Podrobnosti
Snemljiv žep za osebno izkaznico
Široke zanke na hrbtu in straneh, Dve zanki na straneh z gumbom za držalo za kladivo
Držalo za nož z gumbom
Plastična zadrga
Vnotranji šiv na nogah s trizložnim šivom
Kovinski gumbi
D obroček v pasu

Reflex
Reflektivni detajl na žepu na nogi, Odsevni detajl na tele

Odsevnost
Za kolena ojačani žepi iz materiala CORDURA®-stretch, ojačan žep za ravnilo, žepi za žeblje in zadnji žepi

Funkcionalnost
4-smerni razteg, mrežasta plošča zadaj na kolenu

Opis:

  • Majhne, udobne piratske hlače, izjemno mehke in prilagodljive
  • Te piratske hlače so zasnovane tako, da zdržijo zahtevna dela, ne da bi pri tem ogrozili udobje in prileganje
  • Material je mehka štirismerna raztegljiva tkanina, ki je močna in raztegljiva v vse smeri
  • Piratske hlače imajo praktične žepe z ojačitvami, žep za ravnilo, sprednje žepe in funkcionalna držala za orodje, kot je zanka za držalo za kladivo
  • Botomsko odpirajoči se žepi za kolenske blazinice so raztegljivi iz materiala CORDURA® in se na notranji strani raztezajo za večjo prilagodljivost
  • Mehka raztegljiva mrežna tkanina na zadnji strani kolena za dobro prezračevanje

Standard:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico