Delovne hlače z visoko vidljivostjo D112

Št. art.: 179413709933D112
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za hlače/kombinezone

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Normalna moška velikost (telesna višina 176–180 cm)
Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Informacije proizvajalca Velikost INT Obseg pasu cm Obseg bokov cm Korak cm
42 36 44 C42 XS 72 88 77
44 38 46 C44 XS 76 92 78
46 40 48 C46 S 80 96 79
48 42 50 C48 M 84 100 80
50 44 52 C50 M 88 104 81
52 46 54 C52 L 92 108 82
54 48 56 C54 XL 97 112 83
56 50 58 C56 XL 102 116 84
58 52 60 C58 XXL 107 120 84
60 54 62 C60 3XL 112 124 85
62 56 64 C62 3XL 117 128 85
64 58 66 C64 4XL 122 132 85
66 60 68 C66 5XL 128 137 85
68 62 70 C68 5XL 134 142 85
70 64 72 C70 6XL 140 147 85
Vitka moška velikost (telesna višina 182–186 cm)
Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Informacije proizvajalca Obseg pasu cm Obseg bokov cm Korak cm
94 40L 40L C94 (146) 80 96 83
98 42L 42L C98 (148) 84 100 84
102 44L 44L C102 (150) 88 104 85
106 46L 46L C106 (152) 92 108 86
110 48L 48L C110 (154) 97 112 87
114 50L 50L C114 (156) 102 116 88
118 52L 52L C118 (158) 107 120 89
Nižja moška velikost (telesna višina 170–174 cm)
Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Informacije proizvajalca Obseg pasu cm Obseg bokov cm Korak cm
21 38C 38C D21 (84) 78 90 74
22 40C 40C D22 (88) 82 94 74
23 42C 42C D23 (92) 86 98 75
24 44C 44C D24 (96) 90 102 76
25 46C 46C D25 (100) 94 106 77
26 48C 48C D26 (104) 98 110 78
27 50C 50C D27 (108) 103 114 79
28 52C 52C D28 (112) 108 118 80
29 54C 54C D29 (116) 113 122 80
30 56C 56C D30 (120) 118 126 81
31 58C 58C D31 (124) 123 130 81
32 60C 60C D32 (128) 128 134 81
33 62C 62C D33 (132) 133 139 81
34 64C 64C D34 (136) 140 144 81

Tako merite
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
Barva schwarz / gelb
Konfekcijska velikost DE 112
Vrsta izdelka Opozorilne delovne hlače

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 179413709933D112
EAN/GTIN 7330509767467
Številka proizvajalca 179413709933D112

Opis

Izvedba:


Glavni material
100 % bombaž, keper, 370 g/m²
Fluorescenčni material iz 85 % poliestra in 15 % bombaža

Žepi
Vsem modelom Blåkläder z žepi za zaščito kolen
Zadnji žepi z mehi, ojačani
Ojačan žep za ravnilo z nosilcem za nož in žepom za pisalo
Nogavični žep z mehi, žep za pero, žep za fleksibilni telefon in dva velika žepa sta bila eden je z zadrgo, odstranljiv žep za osebno izkaznico
Vložni žep z raztegljivo ploščo
Žepi za žeblje - z držali za orodje in dodatni žepi z zadrgo

Podrobnosti
Odstranljiv žep za osebno izkaznico
Široke zanke na hrbtu in straneh, dve pasni zanki na straneh z gumbom za zanko kladiva, ena pasna zanka z D obročem na sprednji strani. Široka zanka za pas zadaj
Držalo za nož z gumbom
Plastična zadrga na zadnji strani
Vnotranji šiv na nogah s 3-igelnim šivom
Kovinski pritiskači
D-obroček v pasu

Funkcionalnost
Predklesana kolena
Raztegljiva plošča na zadnji strani

Reflex
Reflektivne podrobnosti na nogah, 70 mm širok odsevni trak

Odbitek
Kordura®-raztegljivi ojačani kolenski žepi, CORDURA®-ojačani žepi za žeblje, žep za ravnilo, zadnji žepi in zadnji del konca noge

Zaključek
Dno noge z ojačitvijo na zadnji strani

Opis:

  • Trajnostne, udobne in praktične hlače Hi-Vis iz 100-odstotnega bombaža s paneli Hi-Vis
  • Hlače so oblikovane v ožjem kroju, imajo privlačen retro videz in so na voljo v modri barvi z belimi kontrastnimi šivi ter črni barvi s sivimi šivi
  • Za dodatno lahkotnost in udobje hlač, imajo na sedežu plošče iz 4-smerno raztegljive tkanine
  • Vključujejo žep za ravnilo, žepe za kovčke, žep za telefon z enostavnim dostopom in zadnje žepe, ojačane s CORDURA®
  • Kolesne hlače imajo tudi žepe s CORDURA®-raztegljivo ojačanimi kolenskimi blazinicami za največje možno udobje
  • Certificirane po standardu EN ISO 20471, razred 1

Standard:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
  • EN ISO 20471, Class 1
  • Combination Certification W

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico