MARTOR rezilo STYROPOR KLINGE 17940 , 10 v prozorni embalaži

Št. art.: 17940.60
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
    Vrsta izdelka Rezilo

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 17940.60
    EAN/GTIN 4002632919220
    Številka proizvajalca 17940.60
    L-število L60170 452

    Opis

    Opis:

    REZILO STIROPORA ŠT. 17940 by MARTOR je visokokakovostno rezilo iz nerjavečega jekla. Je zelo oster in ima uporaben rob. Rezilo je dolgo 71,2 mm, široko 17,7 mm in debelo 0,50 mm. olje, ki se uporablja za rezilo, je varen za hrano.

    REZILO STIROPORA ŠT. 17940 je v prozorni embalaži 10 kosov pod zaporedno številko 17940.60. na voljo. Rezilo lahko vstavite v naslednje MARTOR nože: SECUNORM 380, SECUNORM 540, SECUBASE 383.
      Faseti rezil:
      2-kratno

      rezilo značilnosti:
      1-smerno uporabno rezilo
    • Osnovni material:
      Jeklo

    Lastnosti:

    • Rezilo iz stiropora, diamant
    • Število perforacij za rezilo: rezilo s 2 luknjami
    • Osnovni material: Jeklo
    • Rezilo iz nerjavečega jekla: Da
    • Faseti rezil: 2-kratno
    • Varnostno rezilo (zaobljene konice): Ne
    • Število rezalnih robov: 1
    • Rezalni robovi: 1-krat uporabno

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico