Navzkrižna ročica z ročajem 1/4″ - koda: 1791532

Št. art.: 1791532
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Raglja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1791532
EAN/GTIN 4010886852088
Številka proizvajalca 1791532
L-število L60160 577

Opis

Opis:

Posebej primeren za delo v zaprtih prostorih
Z dvema plastičnima krilcema
Spremenljiv kot 5°
Ergonomska oblika omogoča hitro in udobno delo
Za ročne vtičnice in priključne dele s kvadratnim pogonom po DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, s kroglično zaporo
Varnost zatikanja je zmanjšana zaradi centralne postavitve pogonskega kvadrata.

Lastnosti:

  • kvadratni pogon [metrični]: 6,3 mm
  • Kvadrat pogona [palec]: 1/4″
  • Skupna širina [mm]: 31 mm
  • Skupna višina [mm]: 26 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 141 mm
  • Kotiček povratnega pomika: 5 °
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico