Delovne hlače Craftsman z raztegljivo črno barvo D84

Št. art.: 179013709900D84
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
Barva schwarz
Konfekcijska velikost DE 84
Vrsta izdelka Delovne hlače

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 179013709900D84
EAN/GTIN 7330509868416
Številka proizvajalca 179013709900D84

Opis

Izvedba:


Glavni material
100 % bombaž, keper, 370 g/m²

Žepi
Zadni žepi z mehi
Žepi za zaščito kolen
Ojačan žep za ravnilo z držalom za nož in žepom za pisalo
Žep za noge z mehi, žep za pisalo, žep za telefon Flex in dva velika žepa, od katerih se eden zapenja z zadrgo, odstranljivim žepom za osebno izkaznico
Vložni žep z raztegljivim panelom
Žepi za žeblje - z držali za orodje in dodatnimi žepi z zadrgo

Podrobnosti
Odstranljiv žep za osebno izkaznico
Držalo za nož z gumbom
Plastična zadrga
Vnotranji šiv na nogah s triigelnim šivom
Metalni gumbi
D obroč v pasu
Dve pasni zanki na straneh z gumbom za zanko kladiva, ena pasna zanka z D obročem na sprednji strani. Široka pasna zanka na hrbtu

Refleks
Reflektivni detajli na nogah

Funkcionalnost
Relastična plošča v mednožju, na hrbtu, kolenih in teletih

Odbojnost
Odbojni žepi za žeblje, žep za šparovček, žepih na hrbtu in zadaj na dnu noge, ojačan žep za ravnilo, žep za žeblje, žep na hrbtu in zadaj na koncu noge, CORDURA®1000-ojačani žepi za žeblje, žep na hrbtu, žep za ravnilo in konec noge

Zaključek
Dno noge z ojačitvijo na hrbtu

Opis:

  • Te hlače za obrtnike iz 100-odstotnega bombaža so trpežne, udobne in polne funkcionalnih funkcij, ki so zasnovane tako, da vam olajšajo delovno življenje
  • Ne glede na to, da so hlače izdelane iz robustne tkanine, so zračne in zelo prijetne za nošenje
  • Za izjemno lahkoten in udoben občutek, imajo na sedežu, jermenu, teletih in odprtinah žepov plošče iz 4-smerno raztegljive tkanine
  • Majo tudi ojačane žepe za kolenske blazinice iz raztegljive tkanine CORDURA®, kar še poveča neprekosljiv občutek popolnega udobja

Standard:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico