Craftsmen Hlače stretch D124

Št. art.: 179013708800D124
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
    Barva marineblau
    Konfekcijska velikost DE 124
    Vrsta izdelka Delovne hlače

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 179013708800D124
    EAN/GTIN 7330509753897
    Številka proizvajalca 179013708800D124

    Opis

    Izvedba:


    Glavni material
    100 % bombaž, keper, 370 g/m²

    Žepi
    Zadni žepi z mehi
    Žepi za zaščito kolen
    Ojačan žep za ravnilo z držalom za nož in žepom za pisalo
    Žep za noge z mehi, žep za pisalo, žep za telefon Flex in dva velika žepa, od katerih se eden zapenja z zadrgo, odstranljivim žepom za osebno izkaznico
    Vložni žep z raztegljivim panelom
    Žepi za žeblje - z držali za orodje in dodatnimi žepi z zadrgo

    Podrobnosti
    Odstranljiv žep za osebno izkaznico
    Držalo za nož z gumbom
    Plastična zadrga
    Vnotranji šiv na nogah s triigelnim šivom
    Metalni gumbi
    D obroč v pasu
    Dve pasni zanki na straneh z gumbom za zanko kladiva, ena pasna zanka z D obročem na sprednji strani. Široka pasna zanka na hrbtu

    Refleks
    Reflektivni detajli na nogah

    Funkcionalnost
    Relastična plošča v mednožju, na hrbtu, kolenih in teletih

    Odbojnost
    Odbojni žepi za žeblje, žep za šparovček, žepih na hrbtu in zadaj na dnu noge, ojačan žep za ravnilo, žep za žeblje, žep na hrbtu in zadaj na koncu noge, CORDURA®1000-ojačani žepi za žeblje, žep na hrbtu, žep za ravnilo in konec noge

    Zaključek
    Dno noge z ojačitvijo na hrbtu

    Opis:

    • Te hlače za obrtnike iz 100-odstotnega bombaža so trpežne, udobne in polne funkcionalnih funkcij, ki so zasnovane tako, da vam olajšajo delovno življenje
    • Ne glede na to, da so hlače izdelane iz robustne tkanine, so zračne in zelo prijetne za nošenje
    • Za izjemno lahkoten in udoben občutek, imajo na sedežu, jermenu, teletih in odprtinah žepov plošče iz 4-smerno raztegljive tkanine
    • Majo tudi ojačane žepe za kolenske blazinice iz raztegljive tkanine CORDURA®, kar še poveča neprekosljiv občutek popolnega udobja

    Standard:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico