Vrtljivo kolesce ∙ z zavoro

Št. art.: 178N-011
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
    Vrsta izdelka Kolesni pokrov

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 178N-011
    EAN/GTIN 4000896203291
    Številka proizvajalca 178N-011
    L-število L60140 4994

    Opis

    Opis:

    • Vrtljivo kolo z zavoro ∙ črno ∙ ⌀ 125 mm (YOC → 31.12.2020)
      za delavniški voziček HAZET Assistent 178 N
    • Zatezni moment: 15 Nm
    • Izdelano v Nemčiji

    __LW_PS_TAG__}

    Nepravilni ali okvarjeni nadomestni deli ali njihova nepravilna namestitev lahko povzročijo poškodbe, okvare ali popolno okvaro naprave.
    Če so uporabljeni neodobreni nadomestni deli ali nepravilno nameščeni, se zasežejo vsi zahtevki za garancijo, Service, odškodnino za škodo in odgovornost do proizvajalca ali njegovih zastopnikov, trgovcev in zastopnikov.

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico