Notranji izvlačevalnik

Št. art.: 1788N-45
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
Vrsta izdelka Notranji snemalniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1788N-45
EAN/GTIN 4000896134502
Številka proizvajalca 1788N-45
L-število L60140 1681

Opis

Opis:

Uporaba:
Raztezni kroglični ležaji, skodelice krogličnih ležajev in puše
  • Skupaj s podporno napravo 1788 N-835 in 1788 N-4570
  • Izdelano v Nemčiji
  • Premer (min-max): 35–45 mm
  • Neto teža (kg): 0,66 kg

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico