Notranji izvlačevalnik

Št. art.: 1788N-35
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
    Vrsta izdelka Notranji snemalniki

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 1788N-35
    EAN/GTIN 4000896134915
    Številka proizvajalca 1788N-35
    L-število L60140 352

    Opis

    Opis:

    Uporaba:
    Raztezni kroglični ležaji, skodelice krogličnih ležajev in puše
    • Skupaj s podporno napravo 1788 N-835 in 1788 N-4570
    • Izdelano v Nemčiji
    • Premer (min-max): 30–35 mm
    • Neto teža (kg): 0,4 kg

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico