Sklop izvlečnega mehanizma ∙ 2-ročni

Št. art.: 1787S-1
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
Vrsta izdelka Dvokraki snemalnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1787S-1
EAN/GTIN 4000896133222
Številka proizvajalca 1787S-1
L-število L60140 3463

Opis

Opis:

  • Vreteno M14 x 1,5 x 140 mm
  • Največ 3 ton
  • 2 kljukic dolžine 1786 s-100 ∙ 1786 S-200 ∙ 1786 S-250 mm
  • Tanki kavlji
  • „3 in 1“
  • 6 vitke kovane kljuke v 3 parih dolžin
  • Za delo v zaprtih prostorih
  • Izdelano v Nemčiji
  • Neto teža (kg): 3,19 kg

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico