Sklop za vlečenje ∙ 3-ramenski

Št. art.: 1786S-1
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
Vrsta izdelka Trikraki snemalnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1786S-1
EAN/GTIN 4000896133246
Številka proizvajalca 1786S-1
L-število L60140 3079

Opis

Opis:

  • Vreteno M14 x 1,5 x 140 mm
  • Največ 3 ton
  • 3 kljukic dolžine 1786 s-100 ∙ 1786 S-200 ∙ 1786 S-250 mm
  • Izbirni vložek z 300 mm kavelj za izvlek 1786 S-300
  • Tanki kavlji
  • „3 in 1“
  • 9 vitke kovane kljuke v 3 parih dolžin
  • Za delo v zaprtih prostorih
  • 3-oborožen, 3 kljukic vsak
  • Zagotavlja enakomerno porazdelitev tovora, varno držanje in centrirano delovanje
  • Izdelano v Nemčiji
  • Neto teža (kg): 4,6 kg

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico