Sklop za vlečenje ∙ 3-ramenski

Št. art.: 1786S/12
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
Vrsta izdelka Trikraki snemalnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1786S/12
EAN/GTIN 4000896133888
Številka proizvajalca 1786S/12
L-število L60140 1889

Opis

Opis:

  • Izvlečni komplet, vsebina:
    1786-01
    1786-2 ∙ 3
    1786 S-100 (3 x) ∙ 1786 S-200 (3 x) ∙ 1786 S-250 (3 x)
  • S 9 kljukicami
  • Obsežen komplet za vse skupne razpone in globine (100–250 mm)
  • Plastična škatla
  • Vložek iz mehke pene
  • Izdelano v Nemčiji
  • Neto teža (kg): 5,44 kg
  • Število orodij: 12

Obseg dobave:

  • 1786-01
  • 1786S-100
  • 1786S-200
  • 1786S-250

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico