Delovne hlače uvex Cut črna 90

Št. art.: 1786519
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Dobavljivo v 1-2 tednih

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Konfekcijska velikost DE 90

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 1786519
Kopiraj
EAN/GTIN 4049358646672
Kopiraj
Številka proizvajalca 1786519
Kopiraj
Proizvajalec Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

Fiber ni samo dober za hiter internet. V kolekciji uvex Cut rezano odporno vlakno zagotavlja maksimalno zaščito pred ostrimi robovi, steklom in rezili. V notranjosti so oblačila obložena z bambusovo prejo in prijetno mehka. Tako je ta kolekcija robustna in udobna hkrati, tudi po več industrijskih čiščenjih. Pletena tkanina, odporna na rezanje, ščiti pred površinskimi mehanskimi poškodbami in doseže stopnjo zmogljivosti D v skladu s standardom EN 388:2019, preskušeno v skladu s standardom ISO 13977:1999.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Dodajanje izdelkov neposredno v nakupovalno košarico: Tukaj navedite številko artikla ali kodo artikla.
Vaša kontaktna oseba

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico