Mini magnetni dvigalo 400 mm, d 4 mm

Št. art.: 1785338
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Magnetna prijemala

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 1785338
EAN/GTIN 4010886849491
Številka proizvajalca 1785338
L-število L60160 4971
Proizvajalec GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Prilagodljiva tanka gred za najmanjše vrzeli

Lastnosti:

  • Skupna širina [mm]: 20 mm
  • Skupna višina [mm]: 20 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 410 mm
  • Premer magneta [g]: 4
  • Sila dvigovanja magneta [g]: 270
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico