Surftest SJ-310R [palec/mm], ″R2µm; 0,75mN; Retract-Drive″.

Št. art.: 178-573-11D
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
Vrsta izdelka Merilniki kontur

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 178-573-11D
EAN/GTIN 4946368849218
Številka proizvajalca 178-573-11D

Opis

Opis:

To je prenosni instrument za enostavno in natančno merjenje hrapavosti površine. Surftest SJ-310 vam ponuja naslednje prednosti: Sistem za drsenje z zaslonom na dotik in vgrajenim tiskalnikom. Deluje neodvisno od omrežne napetosti in omogoča izvajanje meritev na kraju samem. Preprosta in intuitivna navigacija po menijih. Velika. 14,5 cm. Barvni [5,7-palčni] LCD-zaslon omogoča odlično berljivost. Združljiv je s številnimi standardi, kot so DIN EN ISO, VDA, ANSI, JIS, in s prilagojenimi nastavitvami. V SJ-310 lahko shranite do 10 merilnih pogojev, z dodatno kartico SD pa še 500. Statistična analiza in ocena barvne tolerance. Pri eni meritvi lahko nastavite dva različna ocenjevalna pogoja. Z geslom lahko zaščitite več funkcij posebej. Podprtih je 16 jezikov.

Lastnosti:

Območje: 0,0 0,0 0,0 0,0 360 µm
Napajanje: Napajalnik za izmenični tok ali akumulatorska baterija

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico