Surftest SJ-210S [palec/mm], ″R2µm; 0,75mN; S-Drive″

Št. art.: 178-565-11D
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
    Vrsta izdelka Merilniki kontur

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 178-565-11D
    EAN/GTIN 4946368848778
    Številka proizvajalca 178-565-11D

    Opis

    Opis:

    Mobilno merilo za enostavno in natančno merjenje hrapavosti površine. Surftest SJ-210 vam ponuja naslednje prednosti: Sistem sond za drsenje z uporabniku prijazno in intuitivno navigacijo po menijih. Prenosni sistem na baterije za merjenje v bližini proizvodnje. V . 6,0 cm. [2,4″] velik in barvni zaslon LCD z osvetlitvijo ozadja zagotavlja odlično berljivost tudi v neugodnih svetlobnih razmerah. Podpira številne standarde, kot so DIN EN ISO, VDA, ANSI, JIS, pa tudi pogoje, ki jih določi uporabnik. Različne hitrosti podajanja širijo možnosti uporabe. Prikažejo se lahko rezultati izračuna, uteženi profili, krivulja BAC in krivulja ADC. Podpira 21 jezikov. Upravljate ga lahko s tipkami na sprednji strani in pod drsnim pokrovom.

    Lastnosti:

    Območje: 0,0 0,0 0,0 0,0 360 µm
    Napajanje: Napajalnik za izmenični tok ali akumulatorska baterija
    Inch-Metric: Inch/Metric
    Opis: Model SJ-210S

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico